DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50178276
品番
ZTLV431AFTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●公称電圧 :1.24V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:15mA●出力電圧 Min:1.24 V●出力電圧 Max:10 V●ピン数:3●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●長さ:3.04mm