基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード50178285 品番AZ431LBNTR-G1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:18 V●出力電圧 Min:1.24 V●出力電圧 Max:18 V 公称電圧(V)1.24 パッケージSOT-23 ピン数(ピン)3 寸法(mm)3×1.4×1.1 長さ(mm)3 基準タイプ可変 立ち上がり精度(%)±1.0 実装タイプ表面実装 トポロジーシャント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする