DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50178319
品番
AZ431LBNTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:18 V●出力電圧 Min:1.24 V●出力電圧 Max:18 V
公称電圧(V)
1.24
パッケージ
SOT-23
ピン数(ピン)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
長さ(mm)
3
基準タイプ
可変
立ち上がり精度(%)
±1.0
実装タイプ
表面実装
トポロジー
シャント
RoHS指令(10物質対応)
対応