DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5 - 20V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50178337
品番
ZR431FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●公称電圧 :2.5 - 20V●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:2.5 V●出力電圧 Max:20 V
幅(mm)
1.3
寸法(mm)
2.9×1.3×1
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
トポロジー
シャント
立ち上がり精度(%)
±2.0
基準タイプ
可変