DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5 - 20V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50178346
品番
ZR431FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●公称電圧 :2.5 - 20V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±2.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:2.5 V●出力電圧 Max:20 V●ピン数:3●寸法:2.9 x 1.3 x 1mm●長さ:2.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応