DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5 - 36V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50178389
品番
TL431BSA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
公称電圧 :2.5 - 36V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±0.5 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:100mA 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電圧 Min:2.5 V 、 出力電圧 Max:36 V 、 ピン数:3 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応