DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5 - 36V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50178416
品番
TL431BSA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
仕様
●公称電圧 :2.5 - 36V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:40 V●出力電圧 Min:2.5 V●出力電圧 Max:36 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.4 x 1mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応