DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±1.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:100mA 、 入力電圧 Max:20 V 、 出力電圧 Min:2.5 V 、 出力電圧 Max:20 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50178547
品番
ZTL432AFTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±1.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:100mA 、 入力電圧 Max:20 V 、 出力電圧 Min:2.5 V 、 出力電圧 Max:20 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃