DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±1.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:5mA 、 入力電圧 Max:2.5 V 、 出力電圧 Max:2.5 V 、 ピン数:3 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50178574
品番
ZRC250F03TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±1.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:5mA 、 入力電圧 Max:2.5 V 、 出力電圧 Max:2.5 V 、 ピン数:3 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応