DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±2.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:5mA 、 出力電圧 Min:2.45 V 、 出力電圧 Max:2.55 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.05 x 1.4 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50178599
品番
ZRC250F02TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
仕様・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±2.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:5mA 、 出力電圧 Min:2.45 V 、 出力電圧 Max:2.55 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.05 x 1.4 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応