DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●公称電圧 :2.5V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:5mA●入力電圧 Max:2.5 V●出力電圧 Max:2.5 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●高さ:1.1mm
注文コード
50178723
品番
ZRC250F03TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●公称電圧 :2.5V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:5mA●入力電圧 Max:2.5 V●出力電圧 Max:2.5 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●高さ:1.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応