DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
●公称電圧 :2.5V●パッケージタイプ:SOT-23F●基準タイプ:可変●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:2.5 V●出力電圧 Max:20 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.7 x 1mm●長さ:3mm
注文コード
50178809
品番
ZTL431AFFTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●公称電圧 :2.5V●パッケージタイプ:SOT-23F●基準タイプ:可変●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:2.5 V●出力電圧 Max:20 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.7 x 1mm●長さ:3mm