※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
200-1000cNm トルクドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178905
品番
EA723S-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130,570
販売価格(税別)
¥
118,700
バスケットに入れる
種類
プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)
200〜1000
最小目盛(cN・m)
5
精度(%)
±6
全長(mm)
235
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723S-13