※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178923 品番EA723S-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,150
販売価格(税別)
66,500
種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)330 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.25 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする