※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの ヘッド交換式
20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178932
品番
EA723S-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,620
販売価格(税別)
¥
74,200
バスケットに入れる
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
386
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
0.5
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723S-23