※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178957 品番EA723S-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,060
販売価格(税別)
84,600
種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)467 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)1 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする