※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの ヘッド交換式
80-400Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178966
品番
EA723S-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥135,630
販売価格(税別)
¥
123,300
バスケットに入れる
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
607
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
80〜400
最小目盛(N・m)
2
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723S-28
差込角(mm)
14×18