DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
公称電圧 :5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±2.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:15mA 、 出力電圧 Max:5 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.05 x 1.4 x 1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
50179037
品番
ZR40402F50TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±2.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:15mA 、 出力電圧 Max:5 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.05 x 1.4 x 1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃