DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):0.6V 可変
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50179247
品番
PAM2305CGFADJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Min:0.6 V 、 出力電圧 Max:5.5 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ロードレギュレーション:1.5 %
RoHS指令(10物質対応)
対応