DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):0.6V 可変
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
50179265
品番
PAM2320BECADJR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:0.6 V 、 出力電圧 Max:5.5 V 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:3A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PSOP 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応