DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):0.6V 可変
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
50179283
品番
PAM2310BECADJR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Min:0.6 V 、 出力電圧 Max:5.5 V 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:2A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応