DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):0.6V 可変
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50179299
品番
AP3417CKTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:0.6 V 、 出力電圧 Max:4.95 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応