※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
300-1000N.m 1 "sq トルクレンチ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50179413
品番
EA723TA-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1250
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
300〜1000
最小目盛(N・m)
2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723TA-9