DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.23V 可変
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
注文コード
50179484
品番
AP1501-K5G-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:3A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応