DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.23V 可変
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(800個)
注文コード
50179493
品番
AP1501A-K5G-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:3A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応