※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50179587
品番
EA723VH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
トルク調整範囲(cN・m)
120〜300
全長(mm)
155
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
弱電関連での作業用
エスコ品番
EA723VH-22
最小目盛(cN・m)
10
負荷方向
左右