DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 コンバータ 可変出力 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50179606
品番
AL8860MP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:1.5A 、 レギュレータ機能:バックコンバータ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:MSOP-8EP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応