DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 コンバータ 可変出力 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50179615
品番
AL8860MP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:1.5A 、 レギュレータ機能:バックコンバータ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:MSOP-8EP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応