※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50179736
品番
EA723VM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
種類
単能形
トルク調整範囲(cN・m)
200
精度(%)
±10
全長(mm)
170
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723VM-4