DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
降圧 降圧コンバータ 出力電圧(Min):0.81V 可変
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50179746
品番
AP3211KTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:0.81 V 、 出力電圧 Max:15 V 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:18 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応