DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
高電圧 整流ダイオード コモンカソード 225mA 350V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50179807
品番
MMBD3004C-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●最大連続 順方向電流:225mA●整流タイプ:高電圧●ピーク逆繰返し電圧:350V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:3mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4A
RoHS指令(10物質対応)
対応