DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.25V 可変
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(4000個)
注文コード
50179816
品番
AZ34063UMTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:1.25 V 、 出力電圧 Max:36 V 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 コンバータタイプ:ステップダウン, ステップアップ 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応