※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50179824 品番EA723VR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
トルク調整範囲(cN・m)30〜120 全長(mm)155 種類プレセット形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VR-1 最小目盛(cN・m)5 負荷方向
注意
※トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50179824
2019-07-05
用途:
仕事
サービス業

これはプリセット型と記載はありますが、設定トルクの記載がありません。
確認しなかった私にも非がありますが、0.3‐1.2Nmの間で設定はできません。
プリセット型ですから。
私の元へは0.3Nmの物が届きました。
私は1Nmのものが必要だったので、0.3Nmの物は使えません。
そして返品不可です。
他のサイトへ行くとプリセット毎注文ができるようですね。
モノタロウではできないみたいですけど。
色々残念です

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする