※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50179842
品番
EA723VR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
種類
プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)
120〜300
最小目盛(cN・m)
10
精度(%)
±6
全長(mm)
155
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723VR-2
注意
※トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。