DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
昇圧 DC-DCコンバータ 可変
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧 Max:34 V 、 入力電圧 Min:1 V 、 入力電圧 Max:12 V 、 出力電流 Max:100mA 、 コンバータタイプ:ステップアップ 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm
注文コード
50179859
品番
AP3015AKTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Max:34 V 、 入力電圧 Min:1 V 、 入力電圧 Max:12 V 、 出力電流 Max:100mA 、 コンバータタイプ:ステップアップ 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応