DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
昇圧 DC-DCコンバータ 可変
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧 Max:38 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 コンバータタイプ:ステップアップ 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:3.02 x 1.7 x 1.3mm
注文コード
50179877
品番
AP3019AKTR-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Max:38 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 コンバータタイプ:ステップアップ 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:3.02 x 1.7 x 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応