DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 1A スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
50180157
品番
1N4002-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ピン数:2 、 長さ:5.21mm 、 直径:2.72mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応