DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50180394
品番
DFLU1400-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
●最大連続 順方向電流:1A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A
RoHS指令(10物質対応)
対応