DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 20A 60V 表面実装 2+Tab-Pin シリコンジャンクション 570mV
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
注文コード
50180543
品番
SBRT20M60SP5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2+Tab 、 最大順方向降下電圧:570mV 、 長さ:5.45mm 、 幅:4.05mm 、 高さ:1.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応