DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 20A 60V 表面実装 2+Tab-Pin シリコンジャンクション 570mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50180559
品番
SBRT20M60SP5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 5●ピン数:2+Tab●最大順方向降下電圧:570mV●長さ:5.45mm●幅:4.05mm●高さ:1.1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:320A
RoHS指令(10物質対応)
対応