DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 830mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50180577
品番
SDM2100S1F-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:830mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応