DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 2A 150V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 920mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50180604
品番
ES2CA-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大連続 順方向電流:2A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:920mV●長さ:4.6mm●幅:2.92mm●高さ:4.6mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
RoHS指令(10物質対応)
対応