DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 500mA 80V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50180787
品番
1N4448HWS-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:80V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:4ns●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応