DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 8A 800V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 985mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50180866
品番
S8KC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●最大連続 順方向電流:8A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:985mV●長さ:7.11mm●幅:6.22mm●高さ:2.42mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A
RoHS指令(10物質対応)
対応