DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50180936
品番
MBRB10100CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●最大連続 順方向電流:10A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:840mV●長さ:10.66mm●幅:9.65mm●高さ:4.82mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:110A
RoHS指令(10物質対応)
対応