内容量1セット(20個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:10A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:GBU 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:220A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:500μA 、 長さ:22.3mm 、 寸法:22.3 x 3.56 x 18.8mm
注文コード50181304
品番GBU1010