DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:25A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:GBJ 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:350A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.05V 、 ピーク逆電流:500μA 、 長さ:30.3mm 、 幅:4.8mm
注文コード
50181645
品番
GBJ2510-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:25A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:GBJ 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:350A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.05V 、 ピーク逆電流:500μA 、 長さ:30.3mm 、 幅:4.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応