内容量1袋(20個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:500mA 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN4 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:8A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:730mV 、 ピーク逆電流:250μA 、 長さ:3.1mm 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.58mm
注文コード50181819
品番SBR05M100BLP-7