DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧:1.5 V 、 出力電流 Max:150mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 シリーズ:AP7313
注文コード
50182144
品番
AP7313-15SAG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.5 V 、 出力電流 Max:150mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 シリーズ:AP7313