曜日別特売
EA724ZW-11 54x 86mm 平面ミラー(ステンレス製) エスコ 50182213

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

54x 86mm 平面ミラー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50182213品番EA724ZW-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560

ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。

エスコ品番EA724ZW-11材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)54×86×0.4(T)質量(g)10設置場所屋内、壁面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする